※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)の 光学測定器
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)の 顕微鏡
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)の 顕微鏡その他関連用品
偏光顕微鏡 MT9400シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33217107
品番
MT9420
参考基準価格(税別)
¥894,355
販売価格(税込)
¥977,900
販売価格(税別)
¥
889,000
バスケットに入れる
地質学、岩石学、鉱物学の研究上必要とされるほとんどの技法を、精密に、より容易に実施する事ができます。
アズワン品番
1-8597-01
仕様
双眼・透過/反射照明
寸法(mm)
210×297×500
総合倍率
40〜400×
接眼レンズ
KHW10×-F(十字線レチクル入1個)、KHW10×(1個)
対物レンズ
SMプラン、ストレンフリー P4×・P10×・P40×(S)
光学系
無限遠補正
電源
AC100V〜240V 50/60Hz
用途
金属学・毒物学・環境汚染研究・紙パルプ・塗料科学・薬学・ガラス・ セラミック等の特殊な研究全般
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
北海道地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750