マイクロスケール

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード33217405 品番177-401C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

洗浄不要なディスポタイプです。
1枚に3パターンの高精度目盛。

アズワン品番2-6997-01 材質ポリスチレン(PS) 寸法(mm)76×26×2 目盛5mmm/50・5mm/100・1mm/100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:161

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33217405
2016-06-16
用途:
対物マイクロメーターの代用

3種類の目盛りがついてて、便利です。割りと正確なようです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする