ナディック
ナディックの 光学測定器
ナディックの 顕微鏡
ナディックの 顕微鏡その他関連用品
顕微鏡用スケール(シートゲージ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33217414
品番
NHW-01
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
アズワン品番
2-5607-01
タイプ
セクションゲージ
材質
ポリエステル
サイズ
75×105mm
精度
図形精度:±0.004mm以内(寸法値は線幅中心)
線幅(mm)
0.006〜0.008mm
用途
特に直角度・平行度・偏心・面積等に