ホールスライド

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) アズワン品番2-149-01 注文コード33217712 品番1穴ホールスライド
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,703
販売価格(税別)
3,366
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)1.3±0.2 アズワン品番2-149-01 寸法(幅W×長さL)(mm)26×76 材質ソーダ石灰ガラス 穴径(Φmm)14〜15 深さ(mm)0.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:302

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする