曜日別特売
1104 スライドグラス 武藤化学 33217782

スライドグラス

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイププレクリン水縁磨
内容量1箱(100枚)注文コード33217782品番1104
参考基準価格(税別)¥1,340販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

高品質です。汚れがなく非常にきれいに超音波洗滌してあ ります。また高級品ですが、価格は廉価です。
褪色の原因となるアルカリ溶出量の少ないJIS規格の板ガラスを使用しています。
プレクリンタイプは脱脂洗浄処理済のタイプとなります。

厚さ(mm)1アズワン品番1-6723-06タイププレクリン水縁磨材質高級ソーダガラス寸法(幅W×長さL)(mm)26×76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33217737
2022-02-16
用途: 鱗翅目昆虫の鱗粉
製造業

安価で沢山使うものにとってありがたいコスパだ。スライドグラスの上に載っている透明な用紙が、グラスを取り出すときに少し邪魔になるので工夫してほしい。

対象商品 : 33217737
2018-11-07
用途: 顕微鏡の観察に
旭技研工業所

低価格ですが、特に問題なく使え、これからも使う予定でお勧めです。

対象商品 : 33217746
2016-11-11
用途: 小学生向けの顕微鏡観察会を開催する際に使用しています。
タンポポ企画

顕微鏡観察に不慣れな小学生でも、スライドガラスの縁が磨かれているので安心して使用できます。

対象商品 : 33217782
2016-08-30
用途: 電子部品組立
株式会社 エヌワイエス

電子部品組立の平面治具として利用しました。

対象商品 : 33217737
2021-03-31
用途: 微小昆虫の標本展肢/保存

全く問題ない。但し、若干緑がかった透明なので厳密に色を気にする用途には向かない。また全ての角や陵は切り落としたままなので、注意して扱わないと怪我する恐れがある。以上が問題なければともかく安いため、大量に消費する向きには宜しいのでは・・・

対象商品 : 33217791
2015-12-02
用途: 実験

とても良い

対象商品 : 33217746
2015-06-24
用途: アート作品

安いのが1番の理由です。思い切り使えて良いです。

対象商品 : 33217737
2015-03-02
用途: 顕微鏡検査のため

価格が抑えられているので 心置きなく使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする