プレパラートボックス(プラスチック)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33219051 品番 P-100
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,689
販売価格(税別)
1,535
材質ABS樹脂 寸法(mm)207×170×35 収納枚数100枚 アズワン品番1-4615-04 色(フタ)クリア 仕様フタは透明です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:306

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33219051
2022-02-25
用途:
ユスリカ幼虫のプレパラートを保管。現在12個使用中。

軽いので重ねやすく便利。開け閉めの際蓋が時々外れてしまう。価格が安いのでまあこんな会ものか。

対象商品:
33219042
2016-12-23
用途:
スライド標本の保存

大きさの割にたくさんの枚数を保存できるので、スペースを取らないのが良い。

対象商品:
33219024
2017-06-13
用途:
スライドガラスの輸送時

お手頃価格で購入できたので良かった。使用上特に問題なし。

対象商品:
33219051
2011-11-30
用途:
小型昆虫標本の保管

他社品に比べて価格が安く、色、デザインも良さそうなので試しに購入したが、蝶番の支点部分が外れやすい。改良の必要がある。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする