アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 顕微鏡周辺用品
アズワンの 染色バット
染色バット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33219277
品番
10130530
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,464
販売価格(税別)
¥
2,240
バスケットに入れる
染色バット用のラックと組み合わせてお使いください。
適合
(ラック)50101630
材質
ガラス
寸法(mm)
105×100×95
アズワン品番
1-4864-01
仕様
バット
質量(g)
790