アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 顕微鏡周辺用品
アズワンの その他周辺商品
スライドグラスドライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ファン送風
注文コード
33219417
品番
SGD-F
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,690
販売価格(税別)
¥
27,900
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
スライドグラス標本を迅速に乾燥させることができます。
アジャスターにより吹出し方向を変えることができます。
アズワン品番
1-4178-01
仕様
ファン送風
材質
本体/スチール(メラミン焼付塗装)、アジャスター足/ABS樹脂・スチール、ゴム足/EVA樹脂
寸法(mm)
300×174×120
消費電力(W)
6
電源
AC100V 50/60Hz
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
0.57/0.67
制御方式
風量/固定式(スイッチによるON/OFF)
電源コード
3Pプラグ 約2m
安全機構
内部温度60℃以上でヒーター強制遮断
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000