アズワン
スライドグラスドライヤー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
仕様
ヒーター加熱送風
注文コード
33219426
品番
SGD-HF
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥86,790
販売価格(税別)
¥
78,900
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
スライドグラス標本を迅速に乾燥させることができます。
アジャスターにより吹出し方向を変えることができます。
ヒーター調整器により吹出し温度を調節できます。
アズワン品番
1-4178-02
仕様
ヒーター加熱送風
材質
本体/スチール(メラミン焼付塗装)、アジャスター足/ABS樹脂・スチール、ゴム足/EVA樹脂
寸法(mm)
300×174×120
消費電力(W)
150
電源
AC100V 50/60Hz
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
0.57/0.67
制御方式
風量/固定式(スイッチによるON/OFF)、ヒーター/アナログ調節器制御(OFF機能付)
電源コード
3Pプラグ 約2m
ヒーター容量(W)
150
安全機構
内部温度60℃以上でヒーター強制遮断・警告ランプ点灯