20-20K CTゆう 身 中央化学 本体 33219595

CTゆう 身

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1ケース(50枚×16袋) 室数5 注文コード33219595 品番20-20K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は室数・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

セット惣菜のお悩み解決にありそうでなかった新デザイン!輸送時まで食材がズレにくい山形形状の仕切。蓋を支える突起が隙間をできにくくし異物混入を防ぐ本体形状。ラベルの貼り易さを考慮した蓋天面と本体底面形状。

電子レンジ× 室数5 寸法(mm)198×198×26 色(柄)BK 種別本体
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする