ダイアモンドフィルターチップ(TipaCk・滅菌済)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(96本×10箱) 分注範囲(μL)10〜100 アズワン品番1-6858-08 注文コード33221045 品番DF100ST
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は分注範囲・アズワン品番など6種類から選べます 他の種類を見る

高品質な非親水性ポリプロピレンを使用して、フルオートメーション化による高品質な成形やパッケージングが行われ、厳格な品質管理が行われています。
全モデル、着色剤を使用していない無色透明。オートクレーブでも伸縮のないフィルターチップです。
超精密成形加工技術:チップ全体が細く、特に先端部分は精密で肉厚は極薄です。
キャリーオーバー極小:細いストレート形状で液切れがよく、チップ外面に液滴が残りません。
スムースな液切れ:柔軟性の高い緻密な形状で容器壁面に密着し、完全な吐出が行えます。

アズワン品番1-6858-08 適合本体シリーズ名ピペットマン・ピペットウルトラ 分注範囲(μL)10〜100 適合機種P-100 / P100N / U100 / C100 / 8×100 / 12×100 /88×200 / 12×200×200 / 12×200
注意
※マルチチャンネルモデルはDFL10STのみ対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする