中央化学
中央化学の ラップ・消耗品・食品包材
中央化学の 食品容器
中央化学の 弁当容器
CFランチBOX 中仕切
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚×16袋)
注文コード
33221336
品番
1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
<ご注意>中仕切のみの価格となります。本体・蓋は別途となりますので、ご注意下さい。
種別
中仕切
材質
CF
高さ(mm)
29
短辺(mm)
152
長辺(mm)
152
注意
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33221336
1
70800328
1
CFランチBOX 中仕切丈
中央化学
1ケース(50枚×16袋)
¥
9,098
税込
¥
10,008
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です