EMサイクルディスペンサー ceRamuS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 容量(mL)0.2〜1 注文コード33221711 品番0.2〜1ML
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥62,200
この商品は容量など6種類から選べます 他の種類を見る

カラ打ち時の溶液をボトル内に戻しますので経済的です。
高精度AI2O3セラミックピストンを採用しています。
誤差を最小限に抑えた超精密仕上げです。
付属の接続アダプターを使えばほとんどのねじ口瓶(ISOねじ)が使用できます。

材質
シリンダー/DURAN(R)(硼珪酸ガラス)
排出チューブ・吸引ホース/フッ素樹脂(キャップはPE(ポリエチレン))
アズワン品番2-5386-01 仕様オートクレーブ可能121℃/200kPa(2bar)、20分(※キャップは不可) 容量(mL)0.2〜1 目盛(mL)0.05 再現性(%)<0.1(※20℃におけるH2Oの値です(F.S.において)。) 精度(%)<0.6(※20℃におけるH2Oの値です(F.S.において)。) ボトル容量(mL)1000(付属)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする