※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EMマイスターディスペンサー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33221833 品番 2-10ML
参考基準価格(税別)¥61,900 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

高精度Al2O3セラミックピストンを採用しています。
誤差を最小限に抑えた超精密仕上げです。
付属の接続アダプターを使えばほとんどのねじ口瓶(ISOねじ)が使用できます。

材質
シリンダー/DURANガラス
バルブスプリング/ステンレス
排出チューブ・吸引ホース/PTFE
アズワン品番2-450-04 仕様蒸気滅菌範囲:最高121℃/200kPa(2bar) 目盛(mL)0.25 再現性(%)0.1(※20℃におけるH2Oの値です(F.S.において)。) 精度(%)0.5(※20℃におけるH2Oの値です(F.S.において)。) ボトル容量(mL)1000(付属) 分注容量(mL)2-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする