※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キャリブレックスディスペンサー

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33222007 品番 520.002
参考基準価格(税別)¥65,700 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

薬品瓶のねじ口に直接取り付けることができるボトルトップタイプのディスペンサーです。
デジタル表示式容量設定で容易に使用できます。
ノズル部は360°水平方向に回転します。
オートクレーブ可(121℃)

分注容量(mL)0.25〜2 最小可変容量(mL)0.05 アズワン品番1-5326-01 付属品ボトルアダプター/GL-28・32・40・45mm 材質吸引チューブ・バレルプレート/PTFE(フッ素樹脂)、吸引バルブ/セラミック、バルブボール/パイレックス、バルブスプリング/プラチナ イリジウム合金、バレル/硼珪酸ガラス、プランジャー/PFAコートガラス、排出バルブ/セラミック、本体/ETFE(フッ素樹脂)、カニューラ/PTFE・ETFE(フッ素樹脂)
注意
※ボトルは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする