曜日別特売
521.1 キャリブレックスディスペンサー Socorex(ソコレックス) 33222052

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キャリブレックスディスペンサー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
分注容量(mL)10~100
内容量1本注文コード33222052品番521.1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥86,600

薬品瓶のねじ口に直接取り付けることができるボトルトップタイプのディスペンサーです。
デジタル表示式容量設定で容易に使用できます。
ノズル部は360°水平方向に回転します。
オートクレーブ可(121℃)

分注容量(mL)10~100最小可変容量(mL)1.0アズワン品番1-5326-06付属品ボトルアダプター/GL-32・38・40・45mm材質吸引チューブ・バレルプレート/PTFE(フッ素樹脂)、吸引バルブ/硼珪酸ガラス、バルブボール/セラミック・ルビー、ルブスプリング/プラチナ イリジウム合金、バレル/硼珪酸ガラス、プランジャー/PFAコートガラス、排出バルブ/セラミック、本体/ETFE(フッ素樹脂)、カニューラ/PTFE・ETFE(フッ素樹脂)
注意
※ボトルは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする