アキュペンサージュニア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 分注容量(mL)2〜10 注文コード33222192 品番AJ-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,000
この商品は分注容量など5種類から選べます 他の種類を見る

500ml、1lボトルはネジ口が共通ですので組合せが自由にできます。
スケールポストは容量をセットしたまま倒せます。
部品の分解・交換が容易にできます。

アズワン品番2-362-04 目盛(mL)0.25 精度±1.0% 再現性<0.1% ボトル容量(mL)1000 分注容量(mL)2〜10 材質(接液部)ガラス・PTFE(フッ素樹脂) オートクレーブの可否可(121℃、20分間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする