D21 CT街デリ ランチ 身 中央化学 33222219

D21 CT街デリ ランチ 身 中央化学 33222219
D21 CT街デリ ランチ 身 中央化学 33222219

CT街デリ ランチ 身

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚×12袋)注文コード33222219品番D21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,990
販売価格(税別)
10,900

<ご注意>本体のみの価格となります。蓋は別途となりますので、ご注意下さい。

色(柄)グリエ-BK寸法(mm)211×148×30電子レンジ種別本体材質CT室数1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。※本体のみの価格となります。蓋は別途となりますので、ご注意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74039638
2021-10-25
用途: テイクアウトのオムライス
企業組合遊子川ザ・リコピンズ飲食業

テイクアウトのオムライスの量にちょうど良い大きさです。

対象商品 : 88628128
2021-02-14
用途: 弁当
ポポロピ飲食業

高さ
直径
共に+1.5センチは欲しいです!
是非お願いします

対象商品 : 88628128
2020-08-07
用途: テイクアウト
飲食業

悪くはないが、幅と高さが共にあと1㎝あればもっと良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする