曜日別特売
00-DP-5 ディスペット NICHIRYO(ニチリョー) 33222235

00-DP-5 ディスペット NICHIRYO(ニチリョー) 33222235
00-DP-5 ディスペット NICHIRYO(ニチリョー) 33222235
00-DP-5 ディスペット NICHIRYO(ニチリョー) 33222235
00-DP-5 ディスペット NICHIRYO(ニチリョー) 33222235
00-DP-5 ディスペット NICHIRYO(ニチリョー) 33222235
00-DP-5 ディスペット NICHIRYO(ニチリョー) 33222235
00-DP-5 ディスペット NICHIRYO(ニチリョー) 33222235

ディスペット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
分注範囲(mL)1~5
内容量1本注文コード33222235品番00-DP-5
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

全体がコンパクトで軽いハンディータイプの分注器なので、直接手に持って試験管に分注できます。
アダプターを使用することにより各種のネジロ瓶に直接セットできます。
ボトルは各サイズともネジ口が共通ですので組み合わせが自由にできます
100mL以下の小型試薬瓶にも直接セットできるアダプター(21mm)付きです(DP-5・DP-10を除く)。
ガラスシリンダー(パイレックス(R)ガラス)はプラスチックでカバーされているので破損を防ぎます。
接液部は耐薬品性に優れた材質でできています。
セットの中には、予備のチューブ(220mm)がついていますので、容器に合わせて切断し、ご使用下さい。

分注範囲(mL)1~51目盛(mL)0.1ボトル容量(mL)350付属品ねじ口瓶×1個、ノズル×1個、インレットチューブ(PE、220mm)×1本、ノズルキャップ×1個、アダプタ(Φ22mm)×1個(DP-5、DP-10を除く)口内径(Φmm)27再現性(%)<0.2精度(%)±1.0胴径×全高(Φmm×mm)66×290アズワン品番2-363-03TGK品番702-12-51-03

商品説明動画

ディスペット (2-363-01~-04)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33222244
2022-01-04
用途: 容器に分注
製造業

多少の粘性液体でも、手が疲れず分注できて重宝しています。今回で5個目の購入です。

対象商品 : 33222244
2016-12-02
用途: 資料添加
合同会社共栄堂製造業

ガロン瓶もあると非常に良いかと思います。
ぜひラインナップに加えてください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする