D24 CT街デリ ランチ 身 中央化学 33222255

D24 CT街デリ ランチ 身 中央化学 33222255 D24 CT街デリ ランチ 身 中央化学 33222255

CT街デリ ランチ 身

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1ケース(50枚×9袋) 色(柄)ビバY 注文コード33222255 品番D24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

<ご注意>本体のみの価格となります。蓋は別途となりますので、ご注意下さい。

色(柄)ビバY 寸法(mm)235×175×30 電子レンジ× 種別本体 材質CT 室数1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。※本体のみの価格となります。蓋は別途となりますので、ご注意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74039638
2021-10-25
用途:
テイクアウトのオムライス
企業組合遊子川ザ・リコピンズ 様 (飲食業)

テイクアウトのオムライスの量にちょうど良い大きさです。

対象商品:
88628128
2021-02-14
用途:
弁当
ポポロピ 様 (飲食業)

高さ
直径
共に+1.5センチは欲しいです!
是非お願いします

対象商品:
88628128
2020-08-07
用途:
テイクアウト
飲食業

悪くはないが、幅と高さが共にあと1pあればもっと良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする