EMマイスター NEWピペタス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード33222646 品番9908200
参考基準価格(税別)¥106,800 販売価格(税込) ¥116,380
販売価格(税別)
105,800

0.1〜100mlのガラスピペット、プラスチックピペット、またはパスツールピペットに使用できます。
軽量で長時間使用しても疲れにくいデザインです。
コードレスで長時間の作業が可能です。
吸引・吐出スピードが5段階まで設定できます。
容量に併せて自然吐出またはモーターによる強制吐出が選択できます。
カラーLED表示で、吐出モード、バッテリー状況、吸引スピード設定が一目で分かります。
本体への液体の吸い込みを防ぐ安全バルブが付いています。
0.2μmのPTFEメンブラ

仕様
充電式
対応ピペット:0.1〜100ml(100mlはホールピペット)
吸引速度:5段階切換
吐出速度:2段階切換(強制/自然吐出)
メンブランフィルター/0.2μm
材質
本体ケース、壁掛けホルダー/ポリアミド(PA6)
メンブランフィルター/PTFE(フッ素樹脂)
デスクトップスタンド/シリコン
質量(g)
デスクトップスタンド/70
壁掛けホルダー/35
サイズ(mm)
デスクトップスタンド/83×97×47
壁掛けホルダー/75×43×54
アズワン品番2-5385-01 付属品取付ねじセット(壁掛けホルダー) セット内容本体、充電アダプタ、充電スタンド 電圧120VAC(充電アダプタ) 電源NiMH(ニッケル金属水素)電池

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33222646 9908200 57897499 - ピペットフィラー Levo Plus DLAB ピペットフィラー Levo Plus DLAB 1個 30,980
欠品中
税込34,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする