2マイクロ EMマイスターミニキャップス アズワン 33222953

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EMマイスターミニキャップス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(100本) 注文コード33222953 品番2マイクロ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

毛細管現象により吸引し、実験者が変わっても誤差は生じません。
特に20μLのミニキャップス(R)はヘモグロビン測定や自動計算器による赤血球、白血球測定のための血液採取に便利です。

仕様
容量精度:≦0.5%
ばらつき:≦1.0%
アズワン品番2-453-03 長さ(mm)32 容量(μL)2 外径×内径(Φmm)0.73×0.28
注意
※目盛りは付いていません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33222953 2マイクロ 80597994 9000102 EMマイスターミニキャップス(R) 9000シリーズ アズワン EMマイスターミニキャップス(R) 9000シリーズ アズワン 1個(100本) 1,990 税込2,189 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:214

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする