アズワン
アズワンの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
アズワンの ピペット/ピペッター/スポイト
アズワンの ピペット類関連品
EMマイスターミニキャップス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(100本)
注文コード
33222971
品番
4マイクロ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,700
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
毛細管現象により吸引し、実験者が変わっても誤差は生じません。
特に20μLのミニキャップス(R)はヘモグロビン測定や自動計算器による赤血球、白血球測定のための血液採取に便利です。
仕様
容量精度:≦0.5%
ばらつき:≦1.0%
アズワン品番
2-453-05
長さ(mm)
32
容量(μL)
4
外径×内径(Φmm)
0.82×0.40
注意
※目盛りは付いていません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33222971
4マイクロ
80598019
9000104
EMマイスターミニキャップス(R) 9000シリーズ
アズワン
1個(100本)
¥
1,990
税込
¥
2,189
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)