※集合イメージです
DURAN
DURANの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
DURANの 分注器/ディスペンサー
EMマイスターリングキャップス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個(250本)
注文コード
33223136
品番
40マイクロ
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
カラーコード(ISO7550)によりひと目で容量が分かります。
仕様
精度:≦0.25%
ばらつき:≦0.5%
アズワン品番
2-454-08
材質
DURAN(R)ガラス
長さ(mm)
125
容量(μL)
40
外径×内径(Φmm)
1.30×1.02
JISクラス
JR-1(硼珪酸ガラス-1)
注意
※EMマイスターマイクロピペッター(2-453-15)とあわせてご利用ください。