※集合イメージです

EMマイスターリングキャップス

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個(100本) 注文コード 33223163 品番 200マイクロ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

カラーコード(ISO7550)によりひと目で容量が分かります。

仕様
精度:≦0.25%
ばらつき:≦0.5%
アズワン品番2-454-11 材質DURAN(R)ガラス 長さ(mm)125 容量(μL)200 外径×内径(Φmm)2.40×1.90 JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
注意
※EMマイスターマイクロピペッター(2-453-15)とあわせてご利用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする