中央化学
中央化学の ラップ・消耗品・食品包材
中央化学の 食品容器
中央化学の 仕出・折箱・重箱
折箱 さが野
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1ケース(15枚×24袋)
色(柄)
あやもも
注文コード
33223183
品番
八角4.4寸
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
のせ蓋付きです。
色(柄)
あやもも
材質
PSP
タイプ
防曇蓋
寸法(mm)
133×133×45
電子レンジ
×
室数
1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100