八角4.4寸 折箱 さが野 中央化学 33223226

八角4.4寸 折箱 さが野 中央化学 33223226 八角4.4寸 折箱 さが野 中央化学 33223226 八角4.4寸 折箱 さが野 中央化学 33223226

折箱 さが野

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1ケース(15枚×24袋) 色(柄)宝扇華-赤 注文コード33223226 品番八角4.4寸
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

のせ蓋付きです。

色(柄)宝扇華-赤 材質PSP タイプ防曇蓋 寸法(mm)133×133×45 電子レンジ× 室数1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33223156
2021-02-14
用途:
食事のテイクアウトに利用
サービス業

見栄えも良くご飯のおさまりも良いと思います
欲を言えば もう一回り大きさが欲しいです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする