Socorex(ソコレックス)
Socorex(ソコレックス)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Socorex(ソコレックス)の 分注器/ディスペンサー
ソコレックスSH(連続式自動分注器)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33223233
品番
1ML
参考基準価格(税別)
¥33,200
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ピストンにOリングがないので抵抗なくスムーズに動きます。
ハンドルの向きがネジを回すだけで簡単に変えられます。
セット内容
本体シリンジ・シリコンチューブ・メタルシンカー・バルブ用パーツセット
ニードルS・L・LL各1本
材質
バレル/耐熱ガラス、パッキン/PTFE(フッ素樹脂)
バルブ/黄銅、ピストン/ステンレス(SUS304)
ワッシャー(黒)/バイトン
アズワン品番
2-5312-02
分注範囲(mL)
0.1〜1
容量(mL)
1
最小可変容量(mL)
0.05
再現性(%)
±1
オートクレーブの可否
可