ソコレックスSH(連続式自動分注器)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33223242 品番 2ML
参考基準価格(税別)¥33,200 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

ピストンにOリングがないので抵抗なくスムーズに動きます。
ハンドルの向きがネジを回すだけで簡単に変えられます。

セット内容
本体シリンジ・シリコンチューブ・メタルシンカー・バルブ用パーツセット
ニードルS・L・LL各1本
材質
バレル/耐熱ガラス、パッキン/PTFE(フッ素樹脂)
バルブ/黄銅、ピストン/ステンレス(SUS304)
ワッシャー(黒)/バイトン
アズワン品番2-5312-03 分注範囲(mL)0.2〜2 容量(mL)2 最小可変容量(mL)0.1 再現性(%)±1 オートクレーブの可否

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:219

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする