アズワン
アズワンの 分析・環境・測定器具
アズワンの 分光光度計
アズワンの 分光光度計セル
石英セル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33223443
品番
T-5-UV-10
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥9,339
販売価格(税別)
¥
8,490
バスケットに入れる
底部はU字型になっています。
セルホルダーに入れやすく、また、洗浄が容易です。
寸法(mm)
12.5×12.5×45
アズワン品番
2-5647-01
材質
UV石英ガラス
タイプ
2面透明
測定誤差
1%以内(220nm)
容量(mL)
3.5
収納ケース
無し
光路長(mm)
10
光路幅(mm)
10