石英セル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個) 注文コード 33223452 品番 T-5-UV-10S
参考基準価格(税別)¥38,700 販売価格(税込) ¥42,460
販売価格(税別)
38,600

底部はU字型になっています。
セルホルダーに入れやすく、また、洗浄が容易です。

寸法(mm)12.5×12.5×45 アズワン品番2-5647-02 材質UV石英ガラス タイプ2面透明 測定誤差1%以内(220nm) 容量(mL)3.5 収納ケース有り 光路長(mm)10 光路幅(mm)10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:236

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分光光度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする