曜日別特売
080510-3020 一般細菌試験紙 SIBATA(柴田科学) 33224414

080510-3020 一般細菌試験紙 SIBATA(柴田科学) 33224414
080510-3020 一般細菌試験紙 SIBATA(柴田科学) 33224414

一般細菌試験紙

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(25枚)
内容量1箱(25枚)注文コード33224414品番080510-3020
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

この一般細菌試験紙は発色剤としてTTCを成分とした試験紙による簡易試験法で、とくに専門知識を必要とせず、容易に一般細菌の検査ができます。検液1mLを試験紙に滴下、または検液に浸漬し恒温器(35~37℃)で培養後スポット数の平均を判定するだけの簡単な操作です。また、未開封状態で冷暗所なら2年間保存できます。

アズワン品番2-8205-02TGK品番371-80-44-04培養温度・時間37℃/24時間
注意
※別途、恒温器(35~37℃)が必要です

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33224414
2020-02-19
用途: 災害用に保管している飲料水のチェック用
医療・福祉・介護関連業

大腸菌用と同時に買いました。20リットルのポリタンクに3年ほど保管している災害用保存水の水質チェックに使いました。チェックしたところ一般細菌はゼロでしたが、大腸菌が薄く発色してNGと分かりました。消毒薬の滴下量をもっと多くすべきと分かったので、良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 33224414
2018-02-20
用途: 水煮タケノコの茹で上がりを冷水(湧き水)にて冷やす為

一般細菌及び大腸菌試験紙を購入しました。試験紙が届き説明書を確認したところ恒温器(35~37度)が必要と明記有り。恒温器購入に当って決して安いものではない為、商品説明の所に恒温器の準備が必要と明記をして頂きたかった。特に個人で使用するには恒温器は安い者ではない。細菌調査は必要かと思いますが。

2が参考にしています
対象商品 : 33224405
2016-02-19
用途: 海水水質、牡蠣内臓の簡易検査
合同会社FUバイオカルチャー農・林・水産業

使いやすい。培養後の斑点判断が見やすい。

対象商品 : 33224414
2015-08-15
用途: 水の菌検査

簡単便利でいいですが、もう少し枚数が多い商品を望みます。

対象商品 : 33224414
2015-04-13
用途: 製品の性能確認用として。

試験に使用したのですが、通常の培地での培養手法と並行しないと、結果の信頼性が?です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする