※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンセイ医療器材
滅菌希釈液
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(90mL×60本)
1箱(9mL×500本)
1箱(90mL×60本)
1箱(90mL×80袋)
1箱(225mL×30袋)
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(90mL×60本)
注文コード
33225193
品番
S-90
参考基準価格(税別)
¥8,120
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
アズワン品番
6-9692-02
化学組成
リン酸緩衝生理食塩水
滅菌
済み
滅菌方法
γ線滅菌済
材質(本体)
PET
材質(キャップ)
PE
仕様
ボトルサイズ(Φ40×117mm)