ビッグボーイ広口(PTFEスーパーPFAボトル)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード33225421 品番広口1000ML
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

本体・キャップとも従来よりもイオン溶出の少ない高純度PTFE製ですので、高純度薬品・高腐食性薬品の保管・収納に適しています。
表面の平滑度が高く、薬液の浸透・吸収やガス透過が少ないです。
透明度・耐熱性に優れています(Max210℃)。
目盛付きです。

用途
高純度試薬・超純水の保管に。
経年変化が少ないので長期保管に。
容量(mL)1000 材質高純度PTFE 1目盛(mL)100 口内径(口外径)×胴径×高さ(mm)Φ44.0×Φ60(キャップ)×Φ94×200 アズワン品番4-5342-08

商品説明動画

ビッグボーイ広口(テフロンスーパーPFAボトル)
ビッグボーイ 広口 250ml(4-5342-06)
ビッグボーイ 広口 500ml(4-5342-07)
ビッグボーイ 広口 1000ml(4-5342-08)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33225412
2017-11-30
用途:
水溶液の保存
教育・研究機関

使いやすく、また汚染も少ないので、試料保存に適している。

対象商品:
33225403
2016-07-20
用途:
溶剤の小分け

素材が素材ですから高価。内面だけPFAコートされているポリ瓶など安価な物がないでしょうか?

MonotaROからの回答

お取扱いがございませんでした。
ご要望にお答えできず、誠に申し訳ございません。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする