※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
大型瓶(PFA)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33225446
品番
5L
参考基準価格(税別)
¥116,000
販売価格(税込)
¥126,324
販売価格(税別)
¥
114,840
バスケットに入れる
耐食性に優れ、半透明ですので中の薬液・試料が確認できます。
経年変化がほとんどありませんので、長期間使用できます。
容量(L)
5
材質
[外栓]PFA(フッ素樹脂)
厚さ(mm)
1.0
材質(本体)
PFA(フッ素樹脂)
目盛
あり
最高使用温度(℃)
260
アズワン品番
7-182-02
材質(中栓)
PTFE(フッ素樹脂)
口内径×外径×高さ(mm)
Φ37×Φ172×330