※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の ガラス・樹脂・金属容器
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の ポリタンク/扁平缶
フッ素加工活栓付 角型大型瓶
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33225507
品番
2327-0020
参考基準価格(税別)
¥40,860
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
内外共フッ素加工されています。
酸・アルカリ・反応性の高い有機溶剤に対し、耐性が大幅にアップしています。
材質
本体/ FLPE(フッ素加工高密度ポリエチレン)
活栓/ Tefzel ETFE(エチレンテトラフルオロエチレン)
フタ/ FLPP(フッ素加工高密度ポリプロピレン)
ハンドル/ ステンレス
アズワン品番
1-6487-01
寸法(mm)
216×147×358
容量(L)
9
内径(Φmm)
首部 89
目盛
1 L