※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素加工活栓付 角型大型瓶

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33225516 品番 2327-0050
参考基準価格(税別)¥49,260 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

内外共フッ素加工されています。
酸・アルカリ・反応性の高い有機溶剤に対し、耐性が大幅にアップしています。

材質
本体/ FLPE(フッ素加工高密度ポリエチレン)
活栓/ Tefzel ETFE(エチレンテトラフルオロエチレン)
フタ/ FLPP(フッ素加工高密度ポリプロピレン)
ハンドル/ ステンレス
アズワン品番1-6487-02 寸法(mm)320×229×384 容量(L)20 内径(Φmm)首部 89 目盛1 L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする