レバーコックRC-20A

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33226505 品番320906
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
アズワン品番4-5020-01 用途ウォータータンク(10L・20L)に取付可能です。 材質コック/ PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン/ ニトリルゴム

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33226505
2024-02-22
用途:
レバーコック交換
製造業

使用しているタンクのコック部分のパッキン劣化の為、交換しました。
特に問題なく使用できています。

対象商品:
33226505
2015-09-05
用途:
しょうゆタンクのコックとして
卸売・小売業

壊れたので取り換え用に使用。全開にすると勢いよく流れ出るので、お客様には喜んでいただけた。ただ、少し弱そうにも思えた。

1人が参考にしています
対象商品:
33226505
2014-05-29
用途:
雨水タンクの蛇口用
エレガンス北海道 様

家庭菜園用の雨水タンク200L用に上と下の蛇口を付けたく探していました。以前金属の蛇口を付けましたが、重みで剥がれてしまいプラスチック製のものを探していました。
今回のものは軽くしっかりと装着できて重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
33226505
2016-10-14
用途:
ウォータンク用 レバーコック

ねじ径は、3/4、ナットも付けといてくれ。
熱に弱いので、冷えたのしか使えない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする