UT-Lab
UT-Labの ガラス・樹脂・金属容器
UT-Labの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
UT-Labの ボトルカート/スタンド
ポリタンクカート(UT-Lab)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33226663
品番
UT-PTK01
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
角型瓶(20L)を2本積載可能です。
角型瓶を机下に収納でき実験室をすっきりさせます。
アズワン品番
1-4228-01
材質
本体/スチール(AAS樹脂被覆)、キャスター/ナイロン・金具部鋼板(メッキ仕上げ)
寸法(mm)
500×400×600
質量(kg)
5.2
耐荷重(kg)
50
キャスター径(Φmm)
50