CWH-八角5.1 弁当容器 CWH 角 中央化学 33226997

CWH-八角5.1 弁当容器 CWH 角 中央化学 33226997 CWH-八角5.1 弁当容器 CWH 角 中央化学 33226997

弁当容器 CWH 角

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1ケース(15枚×24袋) 室数1 注文コード33226997 品番CWH-八角5.1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は室数・内容量など31種類から選べます 他の種類を見る

馴染み深い折箱タイプ!外嵌合蓋つき。

色(柄)赤-里山 材質本体:HIPS,PSP 蓋:OPS タイプ防曇蓋 寸法(mm)156×156×40 室数1 電子レンジ×
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする