曜日別特売
77.8L 特大型平バット(PP) アズワン 33227616

特大型平バット(PP)

(2件のレビュー)
当日出荷車上渡し当日出荷とは
内容量1個注文コード33227616品番77.8L
参考基準価格(税別)¥8,050販売価格(税込)¥8,767
販売価格(税別)
7,970

セメントや塩化ダイニッテツを入れた状態で1ヶ月以上ご使用いただける耐久性があります。

容量(L)85材質PP外寸(幅×奥行×高さ)(mm)924×616×210有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)788×489×198ブルー有効内寸(mm)788×489×198内寸法(mm)852×553×198外寸(mm)924×616×210フタなしアズワン品番5-183-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33227616
2017-07-05
用途: 機械のメンテナンス時
矢橋大理石株式会社

しっかりとした造りで丈夫。
色が明るくて作業場が清潔に感じる。

2が参考にしています
対象商品 : 33227616
2017-05-23
用途: 実験

強度/大きさなど最適で購入してよかったです。価格がもう少しさがるとさらに嬉しいです

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする