※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スイコー
スイコーの ガラス・樹脂・金属容器
スイコーの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
スイコーの ボトル/瓶
ドラム容器(密閉用円筒型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33227677
品番
MDドラム-200H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
容量(L)
200
材質
PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
5.0
質量(kg)
10.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
Φ580×880
胴径(Φmm)×高さH(mm)
580×880
フタ外径(Φmm)
159
アズワン品番
5-274-01
注意
※個人宅配送不可