PYREX(パイレックス)
PYREX(パイレックス)の ガラス・樹脂・金属容器
PYREX(パイレックス)の びん/容器類
PYREX(パイレックス)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
PYREXメディウム瓶(オレンジキャップ付き)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33228142
品番
25mL
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
●硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 ●プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 ●常圧で140℃まで耐えられます。
容量
25mL
口内径×胴径×高さ(mm)
14×36× 70
材質(本体)
PYREX(R)硼珪酸ガラス
色(本体)
クリア
材質
キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)
色
透明(キャップオレンジ付)
容量(mL)
25
ねじ規格
GL-25
色(フタ)
オレンジ
耐熱温度(℃)
140
JISクラス
JR-1(硼珪酸ガラス-1)
アズワン品番
1-4994-01
注意
※オートクレーブ滅菌にかける際はキャップを外すか、または一回転以上緩めてから行なってください。