PYREXメディウム瓶(オレンジキャップ付き)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33228203 品番 2000mL
参考基準価格(税別)¥9,750 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

●硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 ●プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 ●常圧で140℃まで耐えられます。

容量2L 口内径×胴径×高さ(mm)30×136×260 材質(本体)PYREX(R)硼珪酸ガラス 色(本体)クリア 材質キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン) 透明(キャップオレンジ付) 容量(L)2 ねじ規格GL-45 色(フタ)オレンジ 耐熱温度(℃)140 JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1) アズワン品番1-4994-07
注意
※オートクレーブ滅菌にかける際はキャップを外すか、または一回転以上緩めてから行なってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33228176
2016-08-01
用途:
試作品の試験や液体保存に使用。
タマテクノス株式会社 様 (製造業)

丁寧に作られたガラス瓶です。キャップも扱いやすくて良い商品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする