20330000CL202 ばんじゅう サンコー(三甲) 33228223

ばんじゅう

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
有効内寸(mm)599×373×133
内容量1個注文コード33228223品番20330000CL202
参考基準価格(税別)¥5,160販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
材質PP適合フタ:大型ばんじゅうフタ、SN大型ばんじゅうAフタ、大型ばんじゅうフタ(透明)種別203300形状底面:ゲタクリームサイズ大型A容量(L)32.7有効内寸(mm)599×373×133内寸法(mm)603×377×145内容量(L)32.7外寸(mm)643×417×160内寸(mm)603×377×145底形状ゲタ形状外寸法(mm)643×417×160圧縮荷重(kN[kgf])16.09(1642)嵌合商品SNコンテナー C#33-2(底面ベタ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする