サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の キッチン・調理用品
サンコー(三甲)の バット・番重・コンテナ
サンコー(三甲)の 番重フタ
ばんじゅうフタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33228388
品番
70230000CL202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,160
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
ばんじゅうフタ
モノタロウ
¥
1,598
¥
1,758
税込
材質
PP
種別
702300
色
クリーム
外寸(mm)
584×399×30
外寸法(mm)
584×399×30
嵌合商品
油脂箱
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33228388
70230000CL202
07190407
70230000CL202
ばんじゅうフタ
サンコー(三甲)
1枚
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました