サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の キッチン・調理用品
サンコー(三甲)の バット・番重・コンテナ
サンコー(三甲)の 番重フタ
ばんじゅうフタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33228397
品番
70270100CL202
参考基準価格(税別)
¥2,230
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
PP
種別
702701
色
クリーム
サイズ
大型
外寸(mm)
652×425×32
外寸法(mm)
652×425×32
嵌合商品
大型ばんじゅう B-2