アズワン
ねじ口瓶用 キャップ(硬質マルチチューブ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
アズワン品番
1-7427-04
1-7427-01
1-7427-02
1-7427-03
1-7427-04
1-7427-05
1-7427-06
1-7427-07
1-7427-12
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33228404
品番
BL62834
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥10,346
販売価格(税別)
¥
9,405
バスケットに入れる
スクリュージョイントセットはキャップ本体のネジ規格GL14ソケットに接続して、チューブ等を取り付けます。
用途
硬質マルチチューブ用
アズワン品番
1-7427-04
付属品
インナースペアパーツセット・スペアキャップ
仕様
スクリュ-ジョイントセット
材質
PTFE・ポリフェニレンサルファイド(PPS)
耐圧(MPa)
約1(室温時)
耐熱温度(℃)
-50~+250
接続チューブ外径
Φ2.0mm