サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の キッチン・調理用品
サンコー(三甲)の バット・番重・コンテナ
サンコー(三甲)の 番重フタ
ばんじゅうフタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33228406
品番
70300000CL202
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
PP
種別
703000
色
クリーム
サイズ
特大
外寸(mm)
694×434×29
外寸法(mm)
694×434×29
嵌合商品
特大ばんじゅう C-2