※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
保存容器(透明摺り)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
容量(mL)
50
50
100
200
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33228666
品番
0710-04-11
12月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
アズワン品番
1-4359-01
仕様
透明摺
材質
硼珪酸ガラス-1
容量(mL)
50
目盛(mL)
5
摺合せ
中栓15/22、外栓24/15